曜日別特売

POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品)

POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品) - 廣杉計器POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品) - 廣杉計器POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品) - 廣杉計器POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品) - 廣杉計器POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品) - 廣杉計器
(4件のレビュー)
ねじ長さ(mm)全ねじ
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
422625253051パック(5個)M30.565
オープン529
529
582(税込)
当日出荷
422625343101パック(5個)M30.5610
オープン529
429
アウトレット
472(税込)
当日出荷
残り5点です
422625433301パック(3個)M30.5630
オープン529
429
アウトレット
472(税込)
当日出荷
残り4点です
422625524251パック(3個)M40.7825
オープン529
429
アウトレット
472(税込)
当日出荷
残り6点です
422625615101パック(4個)M50.81010
オープン529
429
アウトレット
472(税込)
当日出荷
残り6点です
422625775201パック(3個)M50.81020
オープン529
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
422625865551パック(2個)M50.81055
オープン459
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
4226259526101パック(5個)M2.60.45510
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
4294309226121パック(5個)M2.60.45512
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
429431013031パック(4個)M30.563
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
429431173041パック(5個)M30.564
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
429431263061パック(5個)M30.566
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
429431353071パック(5個)M30.567
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42262543
2023-04-28
用途: アルミ可動レバーの軸として
製造業

外径はφ6の0~-0.02のマイナス公差、長さは30㎜の0~-0.02のマイナス公差で、使用上の不都合はありません。
なお仕様表記に「ネジ長さ(mm) 全ネジ」「種別 中空(パイプ)」との記載がありますが、実際は全長30㎜の丸棒の両端からM3のネジ穴が両端から約10㎜ほど切ってあります。全長によって異なると思いますが、少なくとも長さ30㎜の商品においては、ネジおよび下穴は貫通しておりませんので「全ネジ」「中空パイプ」の表記は改めた方が良いと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 42262525
2022-03-05
用途: 自作エアーバリコンのローター側のダイアルつまみ用として使用予定

世界中でエアーバリコンが生産されなくなり手に入りにくいので手作りが必要になります。
そんな時、高周波の高圧のかかるローター(回転軸)側のダイアルつまみの電気的絶縁を兼ねた延長シャフトに使えるので購入を決定しました。
設計・製作はこれからですが概ねの設計はほぼ済ませています。
ありがたい部品で応用が利きます。

1が参考にしています
対象商品 : 42262543
2020-08-19
用途: 緩衝材の固定

下穴のサイズ上削る前提で購入しましたが、POMなので加工しやすくて助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 42262561
2017-06-26
用途: 試作品作成
タイガー株式会社

写真が他の部品のを使用しているため勘違いが起こりやすい、
普段モノタロウを使用していない人が頼んでくる時が特に多い
いっそ無い方が良いと思う

MonotaROからの回答

実際のサイズと異なる場合等には「※代表画像です」の文言を表記させて頂いております。
ご確認の上、ご検討頂きます様お願い申し上げます。
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
3641:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする