曜日別特売

POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))

POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) - 廣杉計器POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) - 廣杉計器POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) - 廣杉計器POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) - 廣杉計器POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) - 廣杉計器POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) - 廣杉計器POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) - 廣杉計器
(3件のレビュー)
材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42262911BS-307E1パック(4個)M30.5765.5
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
42262927BS-308E1パック(4個)M30.5865.5
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42262936BS-310E1パック(4個)M30.51065.5
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
42262945BS-325E1パック(3個)M30.52565.5
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42262954BS-340E1パック(2個)M30.54065.5
オープン559
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り12点です
42262963BS-410E1パック(3個)M40.71087
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
42262972BS-420E1パック(3個)M40.72087
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
42262981BS-450E1パック(2個)M40.75087
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42262997BS-460E1パック(2個)M40.76087
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42263006BS-480E1個M40.78087
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42263015BS-2009E1パック(3個)M20.4954
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42263024BS-2611E1パック(3個)M2.60.451155
オープン559
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り2点です
42263033BS-2612E1パック(4個)M2.60.451255
オープン559
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り3点です
42943144BS-306E1パック(4個)M30.5665.5
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42943153BS-315E1パック(4個)M30.51565.5
オープン559
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り12点です
42943162BS-320E1パック(4個)M30.52065.5
オープン559
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り13点です
42943171BS-330E1パック(3個)M30.53065.5
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42943187BS-430E1パック(2個)M40.73087
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42943196BS-440E1パック(2個)M40.74087
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42263015
2019-12-17
用途: 電子基盤の固定

小さな電子基盤の固定に使いました。電気を通さない樹脂製が良いです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 42943171
2019-06-03
用途: 機器内部の接点保護のプレート取付の為
有限会社 大電社電気・ガス・熱供給・水道業

細かく長さが別れてて色々選別しやすくなってるのが良かったです。
今後も使って行きたいと思っています。

対象商品 : 42262911
2017-09-06
用途: MB浮かすため
電気・ガス・熱供給・水道業

マザボー取り付けに現在は金属製が使われていてマザボー交換したら電源が入らなくなりBOXより浮かすとOK 基板を浮かすのに7MMのを買いました。ついでにオールジュラコンも買いました。こちらの方がだいぶ高いですが次の日来ました。満足はしています。
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
2741:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする