POP スペーサーSP3(4)15- D- H

POP スペーサーSP3(4)15- D- H - ポップリベット・ファスナーPOP スペーサーSP3(4)15- D- H - ポップリベット・ファスナー
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv300以下寸法h(mm)1.5
全11種類を絞り込む
寸法H(mm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42263383SP315-60D-30H1パック(5個)34.564.5
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42263392SP315-60D-35H1パック(4個)3.54.564.5
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42263401SP315-60D-40H1パック(4個)44.564.5
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42263417SP315-60D-50H1パック(4個)54.564.5
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42263426SP315-60D-60H1パック(4個)64.564.5
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42263435SP315-60D-70H1パック(4個)74.564.5
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
42263444SP315-60D-80H1パック(4個)84.564.5
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42263453SP315-60D-150H1個154.564.5
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
42263462SP415-80D-50H1パック(3個)55.585.5
オープン
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
42263471SP415-80D-80H1パック(3個)85.585.5
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
42263487SP415-80D-100H1パック(2個)105.585.5
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1583:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする