曜日別特売

POP スルースペーサーSTH - L(三価ホワイト)(パック品)

POP スルースペーサーSTH - L(三価ホワイト)(パック品) - ポップリベット・ファスナーPOP スルースペーサーSTH - L(三価ホワイト)(パック品) - ポップリベット・ファスナー
呼びM3ねじピッチ0.5寸法H(mm)7寸法D(mm)6.1加工物穴径(mm)6.2最小板厚(mm)1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42263496310-40L1パック(5個)40
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42263505310-60L1パック(5個)60
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42263514310-100L1パック(5個)100
オープン
取扱い終了
返品不可
42263523310-110L1パック(4個)110
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1862:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする