廣杉計器
スペーサー 丸型中空 CF-E(鉄/三価クロメート)(パック品)
ねじ径
M4用
外径(Φmm)
8
材質
鉄
表面処理
三価クロムクロメート処理
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42263557
CF-412E
12
オープン
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42263566
CF-415E
15
オープン
¥
529
¥
429
アウトレット
¥
472
(税込)
当日出荷
残り9点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください