曜日別特売

スペーサー(ステンレス)

スペーサー(ステンレス) - ノーブランドスペーサー(ステンレス) - ノーブランドスペーサー(ステンレス) - ノーブランドスペーサー(ステンレス) - ノーブランドスペーサー(ステンレス) - ノーブランドスペーサー(ステンレス) - ノーブランドスペーサー(ステンレス) - ノーブランドスペーサー(ステンレス) - ノーブランド
(83件のレビュー)
材質SUS303
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
長さ(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
422635753×4×51パック(4個)3543
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422635843×4×81パック(4個)3843
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422635933×4×101パック(4個)31043
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422636023×4×121パック(4個)31243
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422636113×4×151パック(3個)31543
オープン
609
670(税込)
当日出荷
429343763×4×161パック(3個)31643
オープン
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
422636273×4×201パック(3個)32043
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422636363×4×251パック(3個)32543
オープン
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
429344033×4×401個34043
オープン
459
505(税込)
当日出荷
422636454×5.3×51パック(4個)455.34.1
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422636544×5.3×81パック(4個)485.34.1
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422636634×5.3×101パック(4個)4105.34.1
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422636724×5.3×121パック(4個)4125.34.1
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422636814×5.3×151パック(4個)4155.34.1
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422636974×5.3×161パック(3個)4165.34.1
オープン
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
422637064×5.3×201パック(3個)4205.34.1
オープン
609
670(税込)
当日出荷
429343854×5.3×251パック(3個)4255.34.1
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422637155×6.3×51パック(4個)556.35.1
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422637245×6.3×81パック(4個)586.35.1
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422637335×6.3×101パック(4個)5106.35.1
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422637425×6.3×121パック(4個)5126.35.1
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422637515×6.3×151パック(4個)5156.35.1
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422637675×6.3×161パック(3個)5166.35.1
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422637765×6.3×201パック(3個)5206.35.1
オープン
609
670(税込)
当日出荷
429343945×6.3×251パック(3個)5256.35.1
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422637856×8×51パック(3個)6586.2
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422637946×8×101パック(2個)61086.2
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422638036×8×201パック(2個)62086.2
オープン
499
549(税込)
当日出荷
422638126×10×51パック(2個)65106.2
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422638216×10×61パック(2個)66106.2
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422638376×10×81パック(2個)68106.2
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422638466×10×101パック(2個)610106.2
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422638556×10×151パック(2個)615106.2
オープン
499
549(税込)
当日出荷
422638646×10×201パック(2個)620106.2
オープン
499
549(税込)
当日出荷
422638736×12×51パック(2個)65126.2
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422638826×12×61パック(2個)66126.2
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422638916×12×101パック(2個)610126.2
オープン
629
692(税込)
当日出荷
422639076×12×121パック(2個)612126.2
オープン
499
549(税込)
当日出荷
422639166×12×151パック(2個)615126.2
オープン
499
549(税込)
当日出荷
422639256×12×201個620126.2
オープン
629
692(税込)
当日出荷
422639346×14×31パック(2個)63146.2
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422639436×14×41パック(2個)64146.2
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422639526×14×51パック(2個)65146.2
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422639616×14×61パック(2個)66146.2
オープン
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
422639776×14×101パック(2個)610146.2
オープン
529
582(税込)
当日出荷
422639866×14×151個615146.2
オープン
589
648(税込)
当日出荷
422639958×10×21パック(3個)82108.2
オープン
659
725(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
422640048×10×31パック(2個)83108.2
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422640138×10×51パック(2個)85108.2
オープン
609
670(税込)
当日出荷
422640228×10×101パック(2個)810108.2
オープン
609
670(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:83
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 車パーツ取付

車内のマット上にパーツを取り付ける際、スペーサーをマットに埋め込み
間っとしたの鉄板との間に取り付けることによってトルクをかけて締め付け
ることが出来、緩むことが無くなりました。

対象商品 : 42263812
2026-03-03
用途: 機械整備
運輸・通信業

古い除雪機のパーツに。なかなかピンポイントでこのようなパーツが手にはいるとは!ありがたや!

2025-07-24
用途: 車の荷室にフックを付ける際のスペーサーとして
その他業種

本来であれば固定フックとなるものですが、Φ9mmの穴にこのスペーサーを通すことで、回転フックとして使える様になりました。
この肉厚の製品はあまり無いのでとても助かります。

対象商品 : 42264205
2025-08-31
用途: 純正品代用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品が販売終了となってしまったので代用品として購入しました。

2025-04-19
用途: バイクの部品として

バイクメーカー純正パーツが廃番となったので、さがしていました。純正パーツはスチール製ですが、こちらはステンレス製なのでサビが出ないので助かります。

2025-02-03
用途: ストッパー位置調節用
農・林・水産業

かき餅切り機の厚さ調節用ストッパー位置の調節用に使用しています。
好みの厚さ調節用で『平ワッシャー ステンレス 袋入り』を購入しました。
ストッパー位置が固定でき均一に切れるようになりました。

2025-01-12
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

一般的には入手できないレアサイズがあるので助かります。

対象商品 : 42263776
2024-06-10
用途: バイク整備作業
製造業

旧車バイク整備するにあたり、純正の細かい部品が絶版となっていることが多く本品スペーサーのサイズが純正と合致して助かりました。

2が参考にしています
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
3378:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする