スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品)

スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) - 大陽ステンレススプリングスペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) - 大陽ステンレススプリングスペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) - 大陽ステンレススプリングスペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) - 大陽ステンレススプリングスペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) - 大陽ステンレススプリングスペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) - 大陽ステンレススプリングスペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) - 大陽ステンレススプリングスペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) - 大陽ステンレススプリング
(51件のレビュー)
材質表面処理3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
239件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
長さ(mm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
422642662×3×1.61パック(50個)M2231.60.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
422642752×3×21パック(50個)M22320.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
422642842×3×2.51パック(50個)M2232.50.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
422642932×3×31パック(50個)M22330.5
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
422643022×3×3.51パック(50個)M2233.50.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422643112×3×41パック(50個)M22340.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422643272×3×4.51パック(50個)M2234.50.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422643362×3×51パック(50個)M22350.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422643452×3×6.51パック(50個)M2236.50.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422643542×3×81パック(50個)M22380.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422643632×3×8.51パック(50個)M2238.50.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422643722×3×91パック(50個)M22390.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422643812×3×101パック(50個)M223100.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422643972×3×151パック(50個)M223150.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422644062.3×21パック(50個)M2.32.353.3520.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422644152.3×31パック(50個)M2.32.353.3530.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422644242.3×41パック(50個)M2.32.353.3540.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422644332.3×71パック(50個)M2.32.353.3570.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422644422.3×7.51パック(50個)M2.32.353.357.50.5
オープン
529
582(税込)
8日以内出荷
返品不可
422644512.3×81パック(50個)M2.32.353.3580.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422644672.6×1.61パック(50個)M2.62.653.651.60.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422644762.6×21パック(50個)M2.62.653.6520.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
422644852.6×31パック(50個)M2.62.653.6530.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422644942.6×3.51パック(50個)M2.62.653.653.50.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422645032.6×41パック(50個)M2.62.653.6540.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422645122.6×51パック(50個)M2.62.653.6550.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422645212.6×61パック(50個)M2.62.653.6560.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422645462.6×101パック(50個)M2.62.653.65100.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422645553×4×1.61パック(50個)M3341.60.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
422645643×4×21パック(50個)M33420.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
422645733×4×2.51パック(50個)M3342.50.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
422645823×4×31パック(50個)M33430.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
422645913×4×3.51パック(50個)M3343.50.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
422646073×4×41パック(50個)M33440.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
422646163×4×4.51パック(50個)M3344.50.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
422646253×4×51パック(50個)M33450.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
422646343×4×5.51パック(50個)M3345.50.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422646433×4×61パック(50個)M33460.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422646523×4×6.51パック(50個)M3346.50.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422646613×4×71パック(50個)M33470.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
422646773×4×7.51パック(50個)M3347.50.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
422646863×4×81パック(50個)M33480.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
422646953×4×8.51パック(50個)M3348.50.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422647043×4×91パック(50個)M33490.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
422647133×4×9.51パック(50個)M3349.50.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422647223×4×101パック(50個)M334100.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
422647313×4×10.51パック(50個)M33410.50.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422647473×4×111パック(50個)M334110.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422647563×4×11.51パック(50個)M33411.50.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
422647653×4×121パック(50個)M334120.5
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 部品取り付けのカラー
FRPコウダ

サイズ感は思った以上に貧弱でしたが使用には問題なし。

対象商品 : 42266192
2024-07-07
用途: 旧車の修理

M10用の穴にM8ボルトを通すために購入。ホームセンターでは希望のサイズが見つからず、今回ピッタリのサイズがあってよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 42265212
2024-07-26
用途: カバーを浮かせる為のスペーサー
製造業

安価で使用上は全く問題なく使えます。ただ、入り数が多いので少ない数の分もあればもっと助かります。

2024-06-23
用途: 二輪整備

グロメットをボルト止めする時に芯が必要なのでスチール製で薄手のこちらを使用しています。径と長さが豊富に選べ、少量で購入できるので助かります。

対象商品 : 42265903
2023-07-24
用途: 棚の筋交いに使用
建設業・工事業

棚と筋交いの間に隙間を作るために固定用のビスに挟んで使用しています。

対象商品 : 42265553
2023-02-22
用途: 機械整備用として
その他業種

これまでは、ニ枚の鉄板の隙間調整にボルトを通し、それぞれの板につけたダブルナットで狭い隙間(18mm)を調整していたが、このスペーサーを間にはさんで簡単に出来るようになりました。様々なサイズがあるので、いちいちカットしなくて済むのも助かりますか

対象商品 : 42265833
2023-10-27
用途: 車いすの部品
介護タクシー川村運輸・通信業

前輪に使います。サイズが豊富で助かりました。また使いたいです。

対象商品 : 42264686
2022-12-08
用途: 機械装置のいろいろなねじ締結部分や,回転部分の隙間調整など

切削加工で製作されたスペーサやカラーと比較して圧倒的に廉価なこと,また長さが1mm単位でそろっているのが良いです.軸方向の強度も問題ありません.相手がアルミなど柔らかい材質の場合は平ワッシャなどを挟んで使っています.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
4400:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする