曜日別特売

スペーサーナット(ポリアセタール)(パック品)

スペーサーナット(ポリアセタール)(パック品) - 大阪魂スペーサーナット(ポリアセタール)(パック品) - 大阪魂スペーサーナット(ポリアセタール)(パック品) - 大阪魂スペーサーナット(ポリアセタール)(パック品) - 大阪魂スペーサーナット(ポリアセタール)(パック品) - 大阪魂
呼びM3種別ナット材質ポリアセタールねじピッチ0.5内容量1パック(4個)
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42266612M3×1010
500
499
549(税込)
当日出荷
42266621M3×1212
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42266637M3×1515
500
499
549(税込)
当日出荷
42266646M3×2020
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42266655M3×2525
500
499
549(税込)
翌々日出荷
42929065M3×3030
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3355:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする