廣杉計器
丸型雄ねじ・雌ねじスペーサー BRU(SUS303)
(1件のレビュー)
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
外径(Φmm)
6
材質
SUS303
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42267242
BRU-305
1パック(2個)
5
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42267251
BRU-305S
1パック(2個)
5
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
42267267
BRU-315S
1個
15
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください