六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-5E(M3・平径=5)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)

六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-5E(M3・平径=5)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) - 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-5E(M3・平径=5)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) - 廣杉計器
ねじ径M3ねじピッチ0.5表面処理ニッケルメッキ(Ni)材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満二面幅(mm)5平径(mm)5
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
二面幅(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42268213BSB-307-5E1パック(4個)70.555.5
オープン529
429
アウトレット
472(税込)
当日出荷
残り2点です
42268222BSB-308-5E1パック(4個)80.556
オープン529
429
アウトレット
472(税込)
当日出荷
残り2点です
42268231BSB-310-5E1パック(4個)100.556
オープン529
429
アウトレット
472(税込)
当日出荷
残り3点です
42268247BSB-320-5E1パック(3個)200.556
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2867:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする