曜日別特売

六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-6E(M3・平径=6)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-6E(M3・平径=6)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) - 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-6E(M3・平径=6)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) - 廣杉計器
(1件のレビュー)
ねじピッチ0.5ねじ長さ(mm)6材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
平径(mm)
長さ(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42268256BSB-310-6E1パック(4個)M36105
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42268265BSB-313-6E1パック(4個)M36135
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42268274BSB-341-6E1パック(2個)M36415
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42268283BSB-342-6E1パック(2個)M36425
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42268292BSB-385-6E1個M36855
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
42944352BSB-325-6E1パック(3個)--25-
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42944361BSB-330-6E1パック(2個)--30-
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42268265
2018-10-11
用途: 機器へのプリント基板組込用

色々な種類がラインナップされており非常に助かっています。
狭小空間への実装はミリ単位で位置決めする必要があるので寸法がぴたり合うものがあると非常に嬉しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3705:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする