曜日別特売

六角両雌ねじスペーサー ASF-E(鉄/三価クロメート)

六角両雌ねじスペーサー ASF-E(鉄/三価クロメート) - 廣杉計器
(3件のレビュー)
表面処理3価クロメート材質
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
ねじピッチ
二面幅(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42944535ASF-309E1パック(3個)9M30.55.5全ねじ
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42269726ASF-310E1パック(4個)10M30.55.56
オープン559
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
42269735ASF-320E1パック(3個)20M30.55.56
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42944544ASF-330E1パック(2個)30M30.55.56
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42269744ASF-406E1パック(3個)6M40.773.5
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42944553ASF-408E1パック(3個)8M40.77全ねじ
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42269753ASF-410E1パック(2個)10M40.777.5
オープン559
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り2点です
42269762ASF-413E1パック(2個)13M40.777.5
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42269771ASF-416E1パック(2個)16M40.777.5
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42269787ASF-420E1パック(2個)20M40.777.5
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42269796ASF-425E1パック(2個)25M40.777.5
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42269805ASF-430E1パック(2個)30M40.777.5
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42269814ASF-450E1パック(1個)50M40.777.5
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42269823ASF-460E1パック(1個)60M40.777.5
オープン439
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
42269832ASF-480E1パック(1個)80M40.777.5
オープン399
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
42269841ASF-508E1パック(2個)8M50.885
オープン419
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
42269857ASF-540E1パック(1個)40M50.8810
オープン439
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
42944526ASF-650E1パック(1個)50M611014
オープン429
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42269814
2020-12-18
用途: 卓上工作機の部品
製造業

旋盤で追加工しましたが、精度が良いため手間が掛からず助かりました

対象商品 : 42269823
2018-05-03
用途: メンテナンス時
教育・研究機関

種類も豊富でいろいろな選択を取れて非常に助かりました。

対象商品 : 42269857
2018-10-30
用途: 40mmのスペーサーとして
教育・研究機関

単なるスペーサーなので、その意味での機能に問題は無いのですが、ねじ穴が貫通していないので使用する雄ネジ制限があること(ねじ穴の深さ等)を明記して欲しかったです。ネジを買い直すことになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2772:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする