曜日別特売

六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303)

六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303) - 廣杉計器六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303) - 廣杉計器六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303) - 廣杉計器六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303) - 廣杉計器六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303) - 廣杉計器
(1件のレビュー)
材質SUS303
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
ねじピッチ
長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42944657ASU-20041パック(2個)M20.44全ねじ4
オープン579
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
42944614ASU-26041パック(2個)M2.60.454全ねじ5
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42270191ASU-26061パック(2個)M2.60.456全ねじ5
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42270207ASU-26201個M2.60.452055
オープン489
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
42944623ASU-26251個M2.60.452555
オープン439
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
42269866ASU-3051パック(2個)M30.55全ねじ5.5
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42269875ASU-3071パック(2個)M30.57全ねじ5.5
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42269884ASU-3081パック(2個)M30.58全ねじ5.5
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42269893ASU-3091パック(2個)M30.59全ねじ5.5
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42269902ASU-3101パック(2個)M30.510全ねじ5.5
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42944562ASU-3111パック(2個)M30.511全ねじ5.5
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42269911ASU-3121パック(2個)M30.512全ねじ5.5
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42269927ASU-3151パック(2個)M30.51565.5
オープン609
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
42269936ASU-3201個M30.52065.5
オープン539
439
アウトレット
483(税込)
当日出荷
残り4点です
42269945ASU-3251個M30.52565.5
オープン509
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
42269954ASU-3501個M30.55065.5
オープン429
429
472(税込)
当日出荷
42269963ASU-3601個M30.56065.5
オープン429
349
アウトレット
384(税込)
当日出荷
残り12点です
42269972ASU-4051パック(2個)M40.75全ねじ7
オープン579
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
42269981ASU-4061パック(2個)M40.76全ねじ7
オープン579
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
42944571ASU-4081個M40.78全ねじ7
オープン589
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
42269997ASU-4101パック(2個)M40.710全ねじ7
オープン579
469
アウトレット
516(税込)
当日出荷
残り20点です
42270006ASU-4121個M40.712全ねじ7
オープン589
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
42270015ASU-4141パック(2個)M40.714全ねじ7
オープン679
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
42270024ASU-4151個M40.715全ねじ7
オープン539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42944587ASU-4161個M40.716全ねじ7
オープン479
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
42270033ASU-4201個M40.72087
オープン479
389
アウトレット
428(税込)
当日出荷
残り3点です
42944596ASU-4221個M40.72287
オープン419
419
461(税込)
翌々日出荷
42270042ASU-4251個M40.72587
オープン399
399
439(税込)
当日出荷
42270051ASU-4271個M40.72787
オープン429
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
42270067ASU-4301個M40.73087
オープン439
359
アウトレット
395(税込)
当日出荷
残り8点です
42270076ASU-4351個M40.73587
オープン429
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
42270085ASU-4401個M40.74087
オープン429
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
42270094ASU-4501個M40.75087
オープン489
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り6点です
42944666ASU-4551個M40.75587
オープン539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42270103ASU-5081個M50.88全ねじ8
オープン399
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
42270112ASU-5151個M50.815全ねじ8
オープン419
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
42270121ASU-5201個M50.820全ねじ8
オープン419
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
42270137ASU-5401個M50.840108
オープン539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42270146ASU-5451個M50.845108
オープン599
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
42270155ASU-5551個M50.855108
オープン639
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
42944632ASU-5601個M50.860108
オープン679
549
アウトレット
604(税込)
当日出荷
残り4点です
42270164ASU-6301個M61301410
オープン579
469
アウトレット
516(税込)
当日出荷
残り2点です
42270173ASU-6351個M61351410
オープン669
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
42270182ASU-6501個M61501410
オープン849
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
42944641ASU-6601個M61601410
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
42944605ASU-4241個M40.72487
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42944641
2013-10-21
用途: 発電機
建設業・工事業

ボルトの切断面がきっちり水平がとれており、使い勝手も良かったです。
理想の長さのスペーサーが見つからなかったのですが、こちらで取り扱っていたこともあり今後も利用していきたいと思います。
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
4332:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする