KITACO
LCDデジタル温度計KIT タイプ3(フィッティング付/オイルクーラーホース中継タイプ)
横63mm×縦32mmのコンパクト設計。油温または水温を瞬時に表示し、セッティングやオーバーヒートの回避に役立ちます。
面ファスナーによる取付ですので、任意の場所に装着できます。
仕様
(ボディ)防滴構造、汎用
適合
Φ6、Φ8ホース
表示
反転液晶パネル(7セグLCD)、LEDバックライト付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63×14×32
センサー
R1/8テーパー
連続使用時間(時間)
約10
機能
ピークホールド(最高温度メモリー)機能付
測定温度範囲(℃)
-20~200
定格作動電圧(V)
直流9~12(交流不可)、電池作動可能:9V006P電池
測定周期
1sec(1秒毎に表示)
内容量
1セット
注意
※電池及び、電池用電源配線は別途ご用意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42273734
752-6000200
¥
9,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください