大阪魂
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品)
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42275703
M3×6
1パック(20個)
ステンレス
M3
ナベ
6
0.5
タンパープルーフ
ブラック
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42275712
M4×10
1パック(13個)
ステンレス
M4
ナベ
10
0.7
タンパープルーフ
ブラック
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42275721
M5×10
1パック(8個)
ステンレス
M5
ナベ
10
0.8
タンパープルーフ
ブラック
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41749197
3×8
1パック(20個)
ステンレス
M3
ナベ
8
0.5
タンパープルーフ
-
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください