大阪魂
(+)トラス小ねじ(ステンレス/アロック)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
表面処理
アロック
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42276656
M3×6
1パック(15個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42276665
M3×8
1パック(15個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42276674
M3×10
1パック(15個)
M3
0.5
10
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42276683
M3×12
1パック(15個)
M3
0.5
12
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42276692
M4×6
1パック(10個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42276701
M4×8
1パック(10個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
439
アウトレット
¥
483
(税込)
当日出荷
残り23点です
42276717
M4×10
1パック(10個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42276726
M4×12
1パック(10個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42276735
M4×16
1パック(6個)
M4
0.7
16
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42276744
M4×20
1パック(6個)
M4
0.7
20
¥
539
¥
439
アウトレット
¥
483
(税込)
当日出荷
残り7点です
42276753
M5×8
1パック(6個)
M5
0.8
8
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42276762
M5×10
1パック(6個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42276771
M5×12
1パック(5個)
M5
0.8
12
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42276787
M5×15
1パック(5個)
M5
0.8
15
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42276796
M5×16
1パック(5個)
M5
0.8
16
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42276805
M5×20
1パック(4個)
M5
0.8
20
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42276814
M6×8
1パック(5個)
M6
1
8
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42276823
M6×10
1パック(5個)
M6
1
10
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42276832
M6×12
1パック(3個)
M6
1
12
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42276841
M6×16
1パック(3個)
M6
1
16
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42276857
M6×20
1パック(3個)
M6
1
20
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください