大阪魂
(+)トラス小ねじ(黄銅/クローム)(パック品)
材質
黄銅
表面処理
クローム
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42277085
M4×10
1パック(15個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277094
M4×12
1パック(13個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277112
M4×20
1パック(10個)
M4
0.7
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277121
M4×35
1パック(8個)
M4
0.7
35
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277137
M5×8
1パック(9個)
M5
0.8
8
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277155
M5×12
1パック(8個)
M5
0.8
12
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277164
M5×15
1パック(7個)
M5
0.8
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277173
M5×16
1パック(7個)
M5
0.8
16
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277182
M5×20
1パック(6個)
M5
0.8
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277191
M5×25
1パック(6個)
M5
0.8
25
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277207
M5×35
1パック(4個)
M5
0.8
35
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277225
M6×12
1パック(5個)
M6
1
12
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
42277024
M3×4
1パック(25個)
M3
0.5
4
取扱い終了
返品不可
42277033
M3×5
1パック(25個)
M3
0.5
5
取扱い終了
返品不可
42277042
M3×6
1パック(25個)
M3
0.5
6
取扱い終了
返品不可
42277051
M3×10
1パック(20個)
M3
0.5
10
取扱い終了
返品不可
42277067
M4×6
1パック(15個)
M4
0.7
6
取扱い終了
返品不可
42277076
M4×8
1パック(15個)
M4
0.7
8
取扱い終了
返品不可
42277103
M4×14
1パック(13個)
M4
0.7
14
取扱い終了
返品不可
42277146
M5×10
1パック(8個)
M5
0.8
10
取扱い終了
返品不可
42277216
M6×10
1パック(5個)
M6
1
10
取扱い終了
返品不可
41685104
M3×8
1パック(25個)
M3
0.5
8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください