大阪魂
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/アロック)(パック品)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
アロック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42277697
M3×5
1パック(15個)
M3
0.5
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277706
M3×6
1パック(17個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277715
M3×8
1パック(15個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277724
M3×10
1パック(15個)
M3
0.5
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277733
M3×12
1パック(15個)
M3
0.5
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277742
M4×6
1パック(10個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277751
M4×8
1パック(10個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277767
M4×10
1パック(10個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277776
M4×12
1パック(10個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277785
M4×16
1パック(10個)
M4
0.7
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277794
M4×20
1パック(6個)
M4
0.7
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277803
M5×8
1パック(8個)
M5
0.8
8
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42277812
M5×10
1パック(8個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42277821
M5×12
1パック(8個)
M5
0.8
12
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42277837
M5×16
1パック(7個)
M5
0.8
16
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42277846
M5×20
1パック(7個)
M5
0.8
20
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42277855
M6×8
1パック(5個)
M6
1
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277864
M6×10
1パック(5個)
M6
1
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277873
M6×12
1パック(5個)
M6
1
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277882
M6×16
1パック(3個)
M6
1
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277891
M6×20
1パック(3個)
M6
1
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42277907
M6×25
1パック(3個)
M6
1
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください