大阪魂
(+)バインド小ねじ(黄銅/クローム)(パック品)
材質
黄銅
十字穴番号
2
表面処理
クローム
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42279185
M3×6
1パック(25個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42279194
M3×10
1パック(20個)
M3
0.5
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42279203
M4×6
1パック(15個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください