大阪魂
(+)丸皿小ねじ小頭(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
丸皿小頭
寸法m(mm)
3.8
穴の形状
十字穴
十字穴深さ(mm)
(最大)1.63/(最小)1.11
内容量
1パック(25個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42280664
M4×6
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42280673
M4×8
8
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42280682
M4×12
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41692061
4×10
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください