大阪魂
(+)丸皿小ねじ小頭(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(パック品)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状
丸皿小頭
寸法K(mm)
1.4
寸法f(mm)
約0.7
寸法m(mm)
3.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.63/(最小)1.11
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42280691
M4×10
1パック(20個)
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42280707
M4×30
1パック(15個)
30
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください