大阪魂
(+)皿小ねじ(ステンレス/クロクローム)(パック品)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
クロクローム
寸法C(mm)
約0.3
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42281014
M4×16
1パック(7個)
M4
0.7
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281023
M5×20
1パック(4個)
M5
0.8
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281005
M4×12
1パック(8個)
M4
0.7
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください