大阪魂
(+)皿小ねじ小頭(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(パック品)
材質
ステンレス
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.8
表面処理
頭部ブラック(頭部のみ塗装)
寸法C(mm)
約0.30
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
1.9
寸法m(mm)
約4.5
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M5
寸法dk(Φmm)
8
十字穴深さ(mm)
(最大)2.33/(最小)1.79
内容量
1パック(17個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42281863
M5×10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください