大阪魂
(+)薄バインド小ねじH=1.6(ステンレス/ブラック)(パック品)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
薄バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42281881
M4×6
1パック(25個)
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
42281897
M4×8
1パック(20個)
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281906
M4×10
1パック(20個)
10
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください