大阪魂
(+)薄バインド小ねじH=1.6(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
ステンレス
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
薄バインド
穴の形状
十字穴
内容量
1パック(25個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42281915
M4×5
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281924
M4×8
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください