大阪魂
TRXナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品)
寸法K(mm)
1.3
寸法dk(mm)
3.5
ドライブサイズ
T6
内容量
1パック(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42282256
M2×5
ステンレス
M2
ナベ
5
0.4
TRX
ブラック
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください