大阪魂
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
トラス
穴の形状
タンパープルーフ
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42283211
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42283227
M4×35
1箱(400個)
M4
0.7
35
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42283236
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42283245
M6×10
1箱(400個)
M6
1
10
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145313
M2.6×3
1箱(4000個)
M2.6
0.45
3
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145322
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
0.45
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145331
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.5
5
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145347
M3×8
1箱(1500個)
M3
0.5
8
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145356
M3×10
1箱(1500個)
M3
0.5
10
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145365
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
43145374
M3×15
1箱(1500個)
M3
0.5
15
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145383
M3×16
1箱(1500個)
M3
0.5
16
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145392
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145401
M4×5
1箱(1500個)
M4
0.7
5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145417
M4×6
1箱(1500個)
M4
0.7
6
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145426
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145435
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43145444
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145453
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145462
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145471
M4×16
1箱(900個)
M4
0.7
16
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145487
M4×18
1箱(800個)
M4
0.7
18
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145496
M4×20
1箱(700個)
M4
0.7
20
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145505
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145514
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145523
M5×8
1箱(800個)
M5
0.8
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145532
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145541
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145557
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145566
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145575
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145584
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145593
M5×35
1箱(400個)
M5
0.8
35
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145602
M5×40
1箱(350個)
M5
0.8
40
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145611
M6×8
1箱(500個)
M6
1
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145627
M6×12
1箱(400個)
M6
1
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145636
M6×15
1箱(300個)
M6
1
15
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145645
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43145654
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145663
M6×25
1箱(400個)
M6
1
25
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43145672
M6×30
1箱(300個)
M6
1
30
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください