大阪魂
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
トラス
穴の形状
タンパープルーフ
全42種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2.6
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ(mm)
選択してください
0.45
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
3
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
内容量
選択してください
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(4000個)
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42283762
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42283771
M3×10
1箱(1500個)
M3
0.5
10
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42283787
M3×15
1箱(1500個)
M3
0.5
15
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42283796
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42283805
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42283814
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42283823
M4×20
1箱(700個)
M4
0.7
20
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42283832
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42283841
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42283857
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146835
M2.6×3
1箱(4000個)
M2.6
0.45
3
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146844
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
0.45
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146853
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.5
5
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146862
M3×8
1箱(1500個)
M3
0.5
8
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146871
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146887
M3×16
1箱(1500個)
M3
0.5
16
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146896
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146905
M4×5
1箱(1500個)
M4
0.7
5
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43146914
M4×6
1箱(1500個)
M4
0.7
6
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146923
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146932
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146941
M4×16
1箱(900個)
M4
0.7
16
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146957
M4×18
1箱(800個)
M4
0.7
18
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146966
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146975
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146984
M4×35
1箱(400個)
M4
0.7
35
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146993
M5×8
1箱(800個)
M5
0.8
8
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43147002
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43147011
M5×12
1箱(700個)
M5
0.8
12
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43147027
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43147036
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43147045
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43147054
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43147063
M5×35
1箱(400個)
M5
0.8
35
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43147072
M5×40
1箱(350個)
M5
0.8
40
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43147081
M6×8
1箱(500個)
M6
1
8
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43147097
M6×10
1箱(400個)
M6
1
10
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43147106
M6×12
1箱(400個)
M6
1
12
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43147115
M6×15
1箱(300個)
M6
1
15
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43147124
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43147133
M6×25
1箱(400個)
M6
1
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43147142
M6×30
1箱(300個)
M6
1
30
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください