大阪魂
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/生地)(小箱)
いたずら防止ねじとして使用されています。
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42283866
M2.6×3
1箱(4000個)
鉄
M2.6
トラス
3
0.45
タンパープルーフ
生地
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
42283875
M2.6×4
1箱(4000個)
鉄
M2.6
トラス
4
0.45
タンパープルーフ
生地
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42283884
M2.6×5
1箱(4000個)
鉄
M2.6
トラス
5
0.45
タンパープルーフ
生地
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42283893
M2.6×6
1箱(3500個)
鉄
M2.6
トラス
6
0.45
タンパープルーフ
生地
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42283902
M3×5
1箱(2500個)
鉄
M3
トラス
5
0.5
タンパープルーフ
生地
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42283911
M3×6
1箱(2000個)
鉄
M3
トラス
6
0.5
タンパープルーフ
生地
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42283927
M3×8
1箱(1500個)
鉄
M3
トラス
8
0.5
タンパープルーフ
生地
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42283936
M3×10
1箱(1500個)
鉄
M3
トラス
10
0.5
タンパープルーフ
生地
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42283945
M3×12
1箱(2000個)
鉄
M3
トラス
12
0.5
タンパープルーフ
生地
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42283954
M3×15
1箱(1500個)
鉄
M3
トラス
15
0.5
タンパープルーフ
生地
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
42283963
M3×16
1箱(1500個)
鉄
M3
トラス
16
0.5
タンパープルーフ
生地
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42283972
M3×20
1箱(1000個)
鉄
M3
トラス
20
0.5
タンパープルーフ
生地
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42283981
M4×5
1箱(1500個)
鉄
M4
トラス
5
0.7
タンパープルーフ
生地
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42283997
M4×14
1箱(1000個)
鉄
M4
トラス
14
0.7
タンパープルーフ
生地
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42284006
M4×18
1箱(800個)
鉄
M4
トラス
18
0.7
タンパープルーフ
生地
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
42284015
M4×25
1箱(500個)
鉄
M4
トラス
25
0.7
タンパープルーフ
生地
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42284024
M5×6
1箱(800個)
鉄
M5
トラス
6
0.8
タンパープルーフ
生地
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42284033
M5×8
1箱(800個)
鉄
M5
トラス
8
0.8
タンパープルーフ
生地
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
42284042
M5×14
1箱(500個)
鉄
M5
トラス
14
0.8
タンパープルーフ
生地
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42284051
M5×15
1箱(500個)
鉄
M5
トラス
15
0.8
タンパープルーフ
生地
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42284067
M5×16
1箱(500個)
鉄
M5
トラス
16
0.8
タンパープルーフ
生地
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42284076
M5×20
1箱(400個)
鉄
M5
トラス
20
0.8
タンパープルーフ
生地
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42284085
M5×25
1箱(500個)
鉄
M5
トラス
25
0.8
タンパープルーフ
生地
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
42284094
M5×30
1箱(500個)
鉄
M5
トラス
30
0.8
タンパープルーフ
生地
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42284103
M5×35
1箱(400個)
鉄
M5
トラス
35
0.8
タンパープルーフ
生地
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42284112
M6×10
1箱(400個)
鉄
M6
トラス
10
1
タンパープルーフ
生地
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42284121
M6×12
1箱(400個)
鉄
M6
トラス
12
1
タンパープルーフ
生地
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42284137
M6×15
1箱(300個)
鉄
M6
トラス
15
1
タンパープルーフ
生地
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42284146
M6×16
1箱(300個)
鉄
M6
トラス
16
1
タンパープルーフ
生地
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください