大阪魂
TRXタンパープルーフナベI=3(SW+ISOW組込)(ステンレス)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
寸法a(mm)
(最大)4.4
寸法A(mm)
3.94
表面処理
生地
寸法D1(Φmm)
9
頭部形状
ナベ
厚さT(mm)
0.8
寸法K(mm)
2.6
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T20
寸法dk(Φmm)
7
ピン径D(mm)
1.35
寸法DK1(Φmm)
(最大)7.0
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42284155
M4×10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧