曜日別特売

TRXタンパープルーフナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

TRXタンパープルーフナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂TRXタンパープルーフナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ厚さT(mm)0.5穴の形状タンパープルーフ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42284304M3×61箱(2000個)M30.56
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
42284313M3×81箱(1800個)M30.58
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42284322M3×101箱(1500個)M30.510
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
42284331M4×61箱(1500個)M40.76
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42284347M4×81箱(1300個)M40.78
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
42284356M4×101箱(1200個)M40.710
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2957:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする