大阪魂
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
タンパープルーフ
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42285205
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.5
5
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285214
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.5
6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285223
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285232
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285241
M3×15
1箱(2000個)
M3
0.5
15
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285257
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285266
M3×18
1箱(1500個)
M3
0.5
18
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42285275
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
42285284
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42285293
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285302
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285311
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285327
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285336
M5×10
1箱(900個)
M5
0.8
10
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285345
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43149705
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149714
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149723
M4×5
1箱(2200個)
M4
0.7
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43149732
M4×7
1箱(2000個)
M4
0.7
7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149741
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43149757
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43149766
M4×20
1箱(900個)
M4
0.7
20
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149775
M4×25
1箱(700個)
M4
0.7
25
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149784
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
14日以内出荷
43149793
M5×15
1箱(700個)
M5
0.8
15
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43149802
M5×16
1箱(700個)
M5
0.8
16
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43149811
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43149827
M5×25
1箱(700個)
M5
0.8
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149836
M6×8
1箱(600個)
M6
1
8
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43149845
M6×10
1箱(600個)
M6
1
10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43149854
M6×12
1箱(500個)
M6
1
12
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
43149863
M6×15
1箱(500個)
M6
1
15
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43149872
M6×16
1箱(400個)
M6
1
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149881
M6×18
1箱(400個)
M6
1
18
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149897
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43149906
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149915
M6×30
1箱(400個)
M6
1
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください