大阪魂
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42285591
M3×5
1箱(3000個)
鉄
M3
ナベ
5
0.5
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285607
M3×6
1箱(2500個)
鉄
M3
ナベ
6
0.5
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42285616
M3×8
1箱(2000個)
鉄
M3
ナベ
8
0.5
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42285625
M3×12
1箱(2500個)
鉄
M3
ナベ
12
0.5
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285634
M3×15
1箱(2000個)
鉄
M3
ナベ
15
0.5
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42285643
M3×18
1箱(1500個)
鉄
M3
ナベ
18
0.5
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42285652
M3×20
1箱(1500個)
鉄
M3
ナベ
20
0.5
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42285661
M4×6
1箱(2000個)
鉄
M4
ナベ
6
0.7
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42285677
M5×16
1箱(700個)
鉄
M5
ナベ
16
0.8
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42285686
M5×25
1箱(700個)
鉄
M5
ナベ
25
0.8
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150825
M3×10
1箱(2000個)
鉄
M3
ナベ
10
0.5
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150834
M3×14
1箱(2000個)
鉄
M3
ナベ
14
0.5
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150843
M3×16
1箱(2000個)
鉄
M3
ナベ
16
0.5
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43150852
M4×5
1箱(2200個)
鉄
M4
ナベ
5
0.7
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150861
M4×7
1箱(2000個)
鉄
M4
ナベ
7
0.7
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150877
M4×8
1箱(2000個)
鉄
M4
ナベ
8
0.7
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150886
M4×10
1箱(1500個)
鉄
M4
ナベ
10
0.7
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150895
M4×12
1箱(1500個)
鉄
M4
ナベ
12
0.7
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150904
M4×15
1箱(1000個)
鉄
M4
ナベ
15
0.7
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150913
M4×16
1箱(1000個)
鉄
M4
ナベ
16
0.7
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150922
M4×20
1箱(900個)
鉄
M4
ナベ
20
0.7
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150931
M4×25
1箱(700個)
鉄
M4
ナベ
25
0.7
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150947
M4×30
1箱(500個)
鉄
M4
ナベ
30
0.7
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150956
M5×8
1箱(1000個)
鉄
M5
ナベ
8
0.8
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150965
M5×10
1箱(900個)
鉄
M5
ナベ
10
0.8
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150974
M5×12
1箱(800個)
鉄
M5
ナベ
12
0.8
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150983
M5×15
1箱(700個)
鉄
M5
ナベ
15
0.8
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150992
M5×20
1箱(500個)
鉄
M5
ナベ
20
0.8
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151001
M6×8
1箱(600個)
鉄
M6
ナベ
8
1
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151017
M6×10
1箱(600個)
鉄
M6
ナベ
10
1
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151026
M6×12
1箱(500個)
鉄
M6
ナベ
12
1
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151035
M6×15
1箱(500個)
鉄
M6
ナベ
15
1
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151044
M6×16
1箱(400個)
鉄
M6
ナベ
16
1
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151053
M6×18
1箱(400個)
鉄
M6
ナベ
18
1
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151062
M6×20
1箱(300個)
鉄
M6
ナベ
20
1
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151071
M6×25
1箱(500個)
鉄
M6
ナベ
25
1
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151087
M6×30
1箱(400個)
鉄
M6
ナベ
30
1
タンパープルーフ
亜鉛黒
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください