大阪魂
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/生地)(小箱)
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42285695
M3×5
1箱(3000個)
鉄
M3
ナベ
5
0.5
タンパープルーフ
生地
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
42285704
M3×6
1箱(2500個)
鉄
M3
ナベ
6
0.5
タンパープルーフ
生地
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285713
M3×8
1箱(2000個)
鉄
M3
ナベ
8
0.5
タンパープルーフ
生地
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285722
M3×10
1箱(2000個)
鉄
M3
ナベ
10
0.5
タンパープルーフ
生地
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285731
M3×12
1箱(2500個)
鉄
M3
ナベ
12
0.5
タンパープルーフ
生地
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285747
M3×14
1箱(2000個)
鉄
M3
ナベ
14
0.5
タンパープルーフ
生地
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285756
M3×15
1箱(2000個)
鉄
M3
ナベ
15
0.5
タンパープルーフ
生地
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285765
M3×20
1箱(1500個)
鉄
M3
ナベ
20
0.5
タンパープルーフ
生地
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285774
M3×25
1箱(1000個)
鉄
M3
ナベ
25
0.5
タンパープルーフ
生地
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285783
M4×5
1箱(2200個)
鉄
M4
ナベ
5
0.7
タンパープルーフ
生地
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
42285792
M4×6
1箱(2000個)
鉄
M4
ナベ
6
0.7
タンパープルーフ
生地
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285801
M4×8
1箱(2000個)
鉄
M4
ナベ
8
0.7
タンパープルーフ
生地
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285817
M4×20
1箱(900個)
鉄
M4
ナベ
20
0.7
タンパープルーフ
生地
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285826
M4×25
1箱(700個)
鉄
M4
ナベ
25
0.7
タンパープルーフ
生地
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285835
M4×30
1箱(500個)
鉄
M4
ナベ
30
0.7
タンパープルーフ
生地
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285844
M5×12
1箱(800個)
鉄
M5
ナベ
12
0.8
タンパープルーフ
生地
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285853
M5×15
1箱(700個)
鉄
M5
ナベ
15
0.8
タンパープルーフ
生地
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285862
M6×25
1箱(500個)
鉄
M6
ナベ
25
1
タンパープルーフ
生地
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285871
M6×30
1箱(400個)
鉄
M6
ナベ
30
1
タンパープルーフ
生地
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください