大阪魂
TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
穴の形状
タンパープルーフ
全30種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2.6
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ(mm)
選択してください
0.45
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
内容量
選択してください
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42286334
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42286352
M4×20
1箱(900個)
M4
0.7
20
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153774
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
0.45
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153783
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
0.45
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153792
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
0.45
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153801
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153817
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.5
5
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153826
M3×6
1箱(3000個)
M3
0.5
6
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153835
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153844
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43153853
M3×15
1箱(2000個)
M3
0.5
15
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153862
M3×18
1箱(1500個)
M3
0.5
18
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153871
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153887
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153896
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153905
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153914
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153923
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153932
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153941
M5×15
1箱(700個)
M5
0.8
15
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
43153957
M5×16
1箱(700個)
M5
0.8
16
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153966
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
43153975
M5×25
1箱(700個)
M5
0.8
25
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153984
M6×12
1箱(500個)
M6
1
12
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43153993
M6×15
1箱(500個)
M6
1
15
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154002
M6×20
1箱(400個)
M6
1
20
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154011
M6×30
1箱(400個)
M6
1
30
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42286343
M3×13
1箱(2000個)
M3
0.5
13
取扱い終了
返品不可
43153756
M2.6×4
1箱(6000個)
M2.6
0.45
4
取扱い終了
返品不可
43153765
M2.6×5
1箱(6000個)
M2.6
0.45
5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください