大阪魂
TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/生地)(小箱)
いたずら防止ねじとして使用されています。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42286517
M2.6×10
1箱(3000個)
鉄
M2.6
皿
10
0.45
タンパープルーフ
生地
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286526
M2.6×12
1箱(2500個)
鉄
M2.6
皿
12
0.45
タンパープルーフ
生地
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286535
M3×5
1箱(3000個)
鉄
M3
皿
5
0.5
タンパープルーフ
生地
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286544
M3×6
1箱(3000個)
鉄
M3
皿
6
0.5
タンパープルーフ
生地
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
42286553
M3×8
1箱(3000個)
鉄
M3
皿
8
0.5
タンパープルーフ
生地
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286562
M3×10
1箱(2000個)
鉄
M3
皿
10
0.5
タンパープルーフ
生地
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286571
M3×12
1箱(2500個)
鉄
M3
皿
12
0.5
タンパープルーフ
生地
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286587
M3×15
1箱(2000個)
鉄
M3
皿
15
0.5
タンパープルーフ
生地
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286596
M3×18
1箱(1500個)
鉄
M3
皿
18
0.5
タンパープルーフ
生地
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286605
M4×8
1箱(2000個)
鉄
M4
皿
8
0.7
タンパープルーフ
生地
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286614
M4×10
1箱(1500個)
鉄
M4
皿
10
0.7
タンパープルーフ
生地
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286623
M4×12
1箱(1500個)
鉄
M4
皿
12
0.7
タンパープルーフ
生地
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286632
M4×20
1箱(900個)
鉄
M4
皿
20
0.7
タンパープルーフ
生地
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
42286641
M5×10
1箱(1000個)
鉄
M5
皿
10
0.8
タンパープルーフ
生地
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286657
M5×12
1箱(1000個)
鉄
M5
皿
12
0.8
タンパープルーフ
生地
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
42286666
M5×16
1箱(700個)
鉄
M5
皿
16
0.8
タンパープルーフ
生地
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42286675
M5×20
1箱(500個)
鉄
M5
皿
20
0.8
タンパープルーフ
生地
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286684
M5×25
1箱(700個)
鉄
M5
皿
25
0.8
タンパープルーフ
生地
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286693
M6×12
1箱(500個)
鉄
M6
皿
12
1
タンパープルーフ
生地
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286702
M6×15
1箱(500個)
鉄
M6
皿
15
1
タンパープルーフ
生地
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286711
M6×25
1箱(500個)
鉄
M6
皿
25
1
タンパープルーフ
生地
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42286727
M6×30
1箱(400個)
鉄
M6
皿
30
1
タンパープルーフ
生地
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42286501
M2.6×5
1箱(6000個)
鉄
M2.6
皿
5
0.45
タンパープルーフ
生地
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください