大阪魂
(-)丸小ねじ ウィット(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
丸
穴の形状
すりわり
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42290491
3/16×12
1箱(800個)
3/16
24
12
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42290516
3/16×25
1箱(700個)
3/16
24
25
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42290525
3/16×50
1箱(300個)
3/16
24
50
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42290534
1/4×12
1箱(600個)
1/4
20
12
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42290543
1/4×16
1箱(450個)
1/4
20
16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42290552
1/4×25
1箱(500個)
1/4
20
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42290561
1/4×32
1箱(350個)
1/4
20
32
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42290577
1/4×45
1箱(250個)
1/4
20
45
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42290586
1/4×75
1箱(280個)
1/4
20
75
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42290595
1/4×90
1箱(200個)
1/4
20
90
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42290604
5/16×16
1箱(250個)
5/16
18
16
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42290613
5/16×20
1箱(200個)
5/16
18
20
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42290622
5/16×32
1箱(180個)
5/16
18
32
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42290631
5/16×45
1箱(150個)
5/16
18
45
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42290647
5/16×50
1箱(130個)
5/16
18
50
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42290665
3/8×16
1箱(200個)
3/8
16
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42290674
3/8×20
1箱(180個)
3/8
16
20
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42290683
3/8×25
1箱(150個)
3/8
16
25
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42290692
3/8×32
1箱(120個)
3/8
16
32
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42290701
3/8×38
1箱(100個)
3/8
16
38
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42290717
3/8×45
1箱(100個)
3/8
16
45
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42290726
3/8×90
1箱(80個)
3/8
16
90
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42290735
1/2×25
1箱(100個)
1/2
12
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42290744
1/2×45
1箱(60個)
1/2
12
45
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42290753
1/2×50
1箱(50個)
1/2
12
50
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42290762
1/2×65
1箱(70個)
1/2
12
65
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43057551
3/16×16
1箱(700個)
3/16
24
16
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43057646
3/8×12
1箱(200個)
3/8
16
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42290507
3/16×20
1箱(500個)
3/16
24
20
取扱い終了
42290656
5/16×100
1箱(120個)
5/16
18
100
取扱い終了
返品不可
43057533
3/16×6
1箱(1200個)
3/16
24
6
取扱い終了
返品不可
43057542
3/16×10
1箱(900個)
3/16
24
10
取扱い終了
返品不可
43057567
3/16×32
1箱(500個)
3/16
24
32
取扱い終了
返品不可
43057576
3/16×38
1箱(400個)
3/16
24
38
取扱い終了
返品不可
43057585
3/16×45
1箱(350個)
3/16
24
45
取扱い終了
返品不可
43057594
3/16×90
1箱(250個)
3/16
24
90
取扱い終了
返品不可
43057603
3/16×100
1箱(250個)
3/16
24
100
取扱い終了
返品不可
43057612
1/4×100
1箱(200個)
1/4
20
100
取扱い終了
返品不可
43057621
5/16×75
1箱(150個)
5/16
18
75
取扱い終了
返品不可
43057637
5/16×90
1箱(130個)
5/16
18
90
取扱い終了
返品不可
43057655
1/2×32
1箱(80個)
1/2
12
32
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください