大阪魂
(-)丸小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
丸
穴の形状
すりわり
全38種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M6
M8
M10
M12
M16
ねじピッチ(mm)
選択してください
1
1.25
1.5
1.75
2
長さ(mm)
選択してください
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
内容量
選択してください
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
38種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法K(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42291051
M6×10
1箱(600個)
M6
1
10
2.5
4
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42290814
M8×60
1箱(160個)
M8
1.25
60
3.3
5.4
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291067
M6×12
1箱(600個)
M6
1
12
2.5
4
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42290823
M8×70
1箱(150個)
M8
1.25
70
3.3
5.4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291076
M6×15
1箱(500個)
M6
1
15
2.5
4
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291085
M6×16
1箱(450個)
M6
1
16
2.5
4
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
42291094
M6×20
1箱(350個)
M6
1
20
2.5
4
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
42291103
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
2.5
4
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291112
M6×30
1箱(400個)
M6
1
30
2.5
4
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291121
M8×15
1箱(250個)
M8
1.25
15
3.3
5.4
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291137
M8×20
1箱(200個)
M8
1.25
20
3.3
5.4
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291146
M8×25
1箱(200個)
M8
1.25
25
3.3
5.4
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291155
M8×30
1箱(200個)
M8
1.25
30
3.3
5.4
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291164
M8×50
1箱(130個)
M8
1.25
50
3.3
5.4
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291173
M10×20
1箱(180個)
M10
1.5
20
3.5
7
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291182
M10×25
1箱(150個)
M10
1.5
25
3.5
7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
42291191
M10×30
1箱(130個)
M10
1.5
30
3.5
7
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291216
M10×40
1箱(100個)
M10
1.5
40
3.5
7
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291225
M12×20
1箱(80個)
M12
1.75
20
4
8
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291234
M12×25
1箱(100個)
M12
1.75
25
4
8
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291243
M12×30
1箱(90個)
M12
1.75
30
4
8
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291252
M12×35
1箱(80個)
M12
1.75
35
4
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291261
M12×40
1箱(70個)
M12
1.75
40
4
8
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291277
M12×45
1箱(60個)
M12
1.75
45
4
8
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291286
M16×30
1箱(50個)
M16
2
30
5
11
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291295
M16×35
1箱(50個)
M16
2
35
5
11
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291304
M16×40
1箱(50個)
M16
2
40
5
11
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291313
M16×45
1箱(50個)
M16
2
45
5
11
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291322
M16×50
1箱(50個)
M16
2
50
5
11
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43058696
M6×45
1箱(250個)
M6
1
45
2.5
4
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43058705
M8×16
1箱(250個)
M8
1.25
16
3.3
5.4
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43058714
M8×35
1箱(180個)
M8
1.25
35
3.3
5.4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43058723
M8×40
1箱(160個)
M8
1.25
40
3.3
5.4
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43058732
M10×35
1箱(120個)
M10
1.5
35
3.5
7
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43058757
M12×50
1箱(50個)
M12
1.75
50
4
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42291207
M10×35
1箱(120個)
M10
1.5
35
3.5
7
取扱い終了
返品不可
代替品有
43058687
M6×35
1箱(350個)
M6
1
35
2.5
4
取扱い終了
返品不可
43058741
M10×45
1箱(100個)
M10
1.5
45
3.5
7
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください