大阪魂
(-)丸小ねじ(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
丸
穴の形状
すりわり
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42291331
M6×10
1箱(600個)
M6
1
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291347
M6×15
1箱(500個)
M6
1
15
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291356
M6×16
1箱(450個)
M6
1
16
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291365
M6×20
1箱(350個)
M6
1
20
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291374
M6×30
1箱(400個)
M6
1
30
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291392
M8×15
1箱(250個)
M8
1.25
15
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291401
M8×16
1箱(250個)
M8
1.25
16
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291417
M8×20
1箱(200個)
M8
1.25
20
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291426
M8×25
1箱(200個)
M8
1.25
25
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291435
M8×30
1箱(200個)
M8
1.25
30
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291444
M8×35
1箱(180個)
M8
1.25
35
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291453
M8×40
1箱(160個)
M8
1.25
40
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291462
M8×45
1箱(150個)
M8
1.25
45
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291471
M10×20
1箱(180個)
M10
1.5
20
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291487
M10×25
1箱(150個)
M10
1.5
25
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291496
M10×30
1箱(130個)
M10
1.5
30
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291505
M10×35
1箱(120個)
M10
1.5
35
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291514
M10×40
1箱(100個)
M10
1.5
40
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291523
M12×20
1箱(100個)
M12
1.75
20
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291532
M12×30
1箱(90個)
M12
1.75
30
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291541
M12×35
1箱(80個)
M12
1.75
35
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291557
M12×45
1箱(60個)
M12
1.75
45
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42291566
M12×50
1箱(50個)
M12
1.75
50
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291575
M16×30
1箱(50個)
M16
2
30
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42291383
M6×35
1箱(350個)
M6
1
35
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください