大阪魂
(-)皿小ねじ(鉄/パーカー)(小箱)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
70
材質
鉄
寸法t(mm)
1.4
表面処理
パーカー
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)3.4
寸法n(mm)
1.2
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
12
内容量
1箱(120個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42295145
M6×70
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください