大阪魂
(-)平小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
平
穴の形状
すりわり
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42295967
M2×6
1箱(4000個)
M2
0.4
6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42295976
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
0.45
5
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42295985
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
0.45
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42295994
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.5
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296003
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.5
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296012
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296021
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296037
M3×15
1箱(1800個)
M3
0.5
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296046
M3×16
1箱(1800個)
M3
0.5
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296055
M3×20
1箱(1400個)
M3
0.5
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296064
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296073
M4×8
1箱(1800個)
M4
0.7
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296082
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296091
M4×12
1箱(1300個)
M4
0.7
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296107
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.7
14
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296116
M4×30
1箱(600個)
M4
0.7
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
42296125
M5×6
1箱(1200個)
M5
0.8
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296134
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296143
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296152
M5×12
1箱(700個)
M5
0.8
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296161
M5×15
1箱(600個)
M5
0.8
15
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296177
M5×16
1箱(600個)
M5
0.8
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296186
M6×12
1箱(500個)
M6
1
12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296195
M6×15
1箱(400個)
M6
1
15
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296204
M6×20
1箱(350個)
M6
1
20
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296213
M6×40
1箱(300個)
M6
1
40
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296222
M8×20
1箱(180個)
M8
1.25
20
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296231
M8×35
1箱(180個)
M8
1.25
35
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296247
M8×40
1箱(160個)
M8
1.25
40
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43065154
M2×5
1箱(7000個)
M2
0.4
5
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065163
M2×8
1箱(5000個)
M2
0.4
8
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43065172
M2×10
1箱(4000個)
M2
0.4
10
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065197
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
0.45
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065206
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
0.45
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065215
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
0.45
16
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065224
M3×7
1箱(2000個)
M3
0.5
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065233
M3×12
1箱(2200個)
M3
0.5
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43065242
M3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065251
M3×30
1箱(800個)
M3
0.5
30
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065267
M4×15
1箱(1200個)
M4
0.7
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43065276
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065285
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065294
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43065303
M4×25
1箱(700個)
M4
0.7
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43065312
M5×14
1箱(700個)
M5
0.8
14
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065321
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43065337
M5×25
1箱(600個)
M5
0.8
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43065346
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065355
M5×40
1箱(400個)
M5
0.8
40
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
43065364
M6×8
1箱(600個)
M6
1
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ