大阪魂
(-)平小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
平
穴の形状
すりわり
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42296904
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42296913
M6×15
1箱(400個)
M6
1
15
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌日出荷
返品不可
43067324
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.7
14
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42296922
M6×20
1箱(350個)
M6
1
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください