大阪魂
(+)2番パンチ皿小ねじ小頭(D=10)(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
1
寸法C(mm)
約0.3
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
2.4
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6
寸法dk(Φmm)
10
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
14
15
16
18
20
25
30
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43067333
M6×10
1箱(500個)
10
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43067367
M6×16
1箱(500個)
16
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
43067385
M6×20
1箱(500個)
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43067394
M6×25
1箱(200個)
25
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43067403
M6×30
1箱(200個)
30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42297437
M6×15
1箱(500個)
15
取扱い終了
返品不可
代替品有
43067342
M6×12
1箱(500個)
12
取扱い終了
返品不可
43067351
M6×14
1箱(500個)
14
取扱い終了
返品不可
43067376
M6×18
1箱(500個)
18
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください