大阪魂
(+)JIS丸小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ユニクロ
頭部形状
丸
穴の形状
十字穴
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
ねじピッチ(mm)
0.6
0.75
0.9
長さ(mm)
選択してください
8
10
15
20
25
30
内容量
選択してください
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(900個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(2000個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42298295
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.6
10
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42298304
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.75
8
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42298313
M4×10
1箱(1600個)
M4
0.75
10
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42298322
M4×15
1箱(1200個)
M4
0.75
15
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42298331
M5×10
1箱(900個)
M5
0.9
10
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42298347
M5×15
1箱(700個)
M5
0.9
15
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42298356
M5×20
1箱(500個)
M5
0.9
20
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42298365
M5×25
1箱(700個)
M5
0.9
25
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42298374
M5×30
1箱(600個)
M5
0.9
30
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください