大阪魂
(+)JIS丸小ねじ(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
生地
頭部形状
丸
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42298383
M4×30
1箱(600個)
M4
0.75
30
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
42298392
M5×10
1箱(900個)
M5
0.9
10
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください