大阪魂
(+)JIS皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全52種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
ねじピッチ(mm)
0.6
0.75
0.9
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
内容量
選択してください
1箱(200個)
1箱(230個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1100個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
52種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法C(mm)
寸法K(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42298426
M4×10
1箱(1800個)
M4
0.75
10
約0.3
2.3
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42298435
M4×15
1箱(1200個)
M4
0.75
15
約0.3
2.3
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43070535
M3×5
1箱(4000個)
M3
0.6
5
約0.25
1.75
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43070544
M3×6
1箱(3500個)
M3
0.6
6
約0.25
1.75
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43070553
M3×8
1箱(2500個)
M3
0.6
8
約0.25
1.75
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43070562
M3×10
1箱(2200個)
M3
0.6
10
約0.25
1.75
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43070571
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.6
12
約0.25
1.75
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43070596
M3×15
1箱(2000個)
M3
0.6
15
約0.25
1.75
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43070605
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.6
16
約0.25
1.75
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43070623
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.6
20
約0.25
1.75
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43070641
M3×25
1箱(1200個)
M3
0.6
25
約0.25
1.75
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43070657
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.6
30
約0.25
1.75
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43070675
M3×40
1箱(600個)
M3
0.6
40
約0.25
1.75
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43070684
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.75
8
約0.3
2.3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43070693
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.75
12
約0.3
2.3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43070702
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.75
14
約0.3
2.3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43070711
M4×16
1箱(1200個)
M4
0.75
16
約0.3
2.3
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43070727
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.75
18
約0.3
2.3
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43070736
M4×20
1箱(900個)
M4
0.75
20
約0.3
2.3
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43070754
M4×25
1箱(700個)
M4
0.75
25
約0.3
2.3
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43070763
M4×30
1箱(600個)
M4
0.75
30
約0.3
2.3
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43070772
M4×35
1箱(500個)
M4
0.75
35
約0.3
2.3
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43070806
M4×50
1箱(450個)
M4
0.75
50
約0.3
2.3
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43070842
M5×6
1箱(1600個)
M5
0.9
6
約0.3
2.8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43070851
M5×8
1箱(1200個)
M5
0.9
8
約0.3
2.8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43070867
M5×10
1箱(1100個)
M5
0.9
10
約0.3
2.8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43070876
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.9
12
約0.3
2.8
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43070885
M5×15
1箱(700個)
M5
0.9
15
約0.3
2.8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43070912
M5×20
1箱(600個)
M5
0.9
20
約0.3
2.8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43070921
M5×22
1箱(800個)
M5
0.9
22
約0.3
2.8
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43070946
M5×30
1箱(600個)
M5
0.9
30
約0.3
2.8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43070955
M5×35
1箱(500個)
M5
0.9
35
約0.3
2.8
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43070964
M5×40
1箱(400個)
M5
0.9
40
約0.3
2.8
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43070973
M5×45
1箱(350個)
M5
0.9
45
約0.3
2.8
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43070982
M5×50
1箱(300個)
M5
0.9
50
約0.3
2.8
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43070991
M5×55
1箱(250個)
M5
0.9
55
約0.3
2.8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43070587
M3×14
1箱(2500個)
M3
0.6
14
約0.25
1.75
取扱い終了
返品不可
43070614
M3×18
1箱(1800個)
M3
0.6
18
約0.25
1.75
取扱い終了
返品不可
43070632
M3×22
1箱(1400個)
M3
0.6
22
約0.25
1.75
取扱い終了
返品不可
43070666
M3×35
1箱(700個)
M3
0.6
35
約0.25
1.75
取扱い終了
返品不可
43070745
M4×22
1箱(900個)
M4
0.75
22
約0.3
2.3
取扱い終了
返品不可
43070781
M4×40
1箱(600個)
M4
0.75
40
約0.3
2.3
取扱い終了
返品不可
43070797
M4×45
1箱(500個)
M4
0.75
45
約0.3
2.3
取扱い終了
返品不可
43070815
M4×55
1箱(400個)
M4
0.75
55
約0.3
2.3
取扱い終了
返品不可
43070824
M4×60
1箱(300個)
M4
0.75
60
約0.3
2.3
取扱い終了
返品不可
43070833
M4×65
1箱(300個)
M4
0.75
65
約0.3
2.3
取扱い終了
返品不可
43070894
M5×16
1箱(700個)
M5
0.9
16
約0.3
2.8
取扱い終了
返品不可
43070903
M5×18
1箱(600個)
M5
0.9
18
約0.3
2.8
取扱い終了
返品不可
43070937
M5×25
1箱(700個)
M5
0.9
25
約0.3
2.8
取扱い終了
返品不可
43071007
M5×60
1箱(230個)
M5
0.9
60
約0.3
2.8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ