大阪魂
(+)JIS皿小ねじ(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
生地
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法C(mm)
寸法K(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42298821
M3×10
1箱(2200個)
M3
0.6
10
約0.25
1.75
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42298837
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.6
30
約0.25
1.75
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42298855
M4×35
1箱(500個)
M4
0.75
35
約0.3
2.3
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42298846
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.75
18
約0.3
2.3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください