(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)

(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
山数
十字穴番号
寸法H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42298977#4-40×1/41箱(2000個)#40.635401(最大)2.032/(最小)1.778
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42298986#4-40×3/81箱(1000個)#40.635401(最大)2.032/(最小)1.778
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42298995#4-40×1/21箱(1000個)#40.635401(最大)2.032/(最小)1.778
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299004#6-32×3/161箱(1000個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299013#6-32×1/41箱(1000個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299022#6-32×3/81箱(1000個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299031#6-32×1/21箱(1000個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299047#6-32×3/41箱(500個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299056#8-32×5/161箱(1000個)#80.7938322(最大)2.921/(最小)2.667
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073773#4-40×5/321箱(2000個)#40.635401(最大)2.032/(最小)1.778
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073782#4-40×3/161箱(2000個)#40.635401(最大)2.032/(最小)1.778
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073791#4-40×5/161箱(2000個)#40.635401(最大)2.032/(最小)1.778
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073807#4-40×5/81箱(1000個)#40.635401(最大)2.032/(最小)1.778
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073816#6-32×5/321箱(1000個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073825#6-32×5/161箱(1000個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073834#6-32×5/81箱(500個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073843#8-32×1/41箱(1000個)#80.7938322(最大)2.921/(最小)2.667
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073852#8-32×3/81箱(500個)#80.7938322(最大)2.921/(最小)2.667
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073861#8-32×1/21箱(500個)#80.7938322(最大)2.921/(最小)2.667
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073877#8-32×5/81箱(500個)#80.7938322(最大)2.921/(最小)2.667
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073886#8-32×3/41箱(500個)#80.7938322(最大)2.921/(最小)2.667
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073895#8-32×1"1箱(400個)#80.7938322(最大)2.921/(最小)2.667
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42298995
2016-07-01
用途: アメリカ製品の取付に
株式会社クレア・ジャパン

この価格でこういった性質のものを提供して頂けるのは大変ありがたい。
もっとHead, 材質, 長さ, の種類を増やして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3441:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする