曜日別特売

(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
山数
十字穴番号
寸法H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42299065#4-40×5/321箱(2000個)#40.635401(最大)2.032/(最小)1.778
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299074#4-40×3/161箱(2000個)#40.635401(最大)2.032/(最小)1.778
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299083#4-40×1/41箱(2000個)#40.635401(最大)2.032/(最小)1.778
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299092#4-40×5/161箱(2000個)#40.635401(最大)2.032/(最小)1.778
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299101#4-40×3/81箱(1000個)#40.635401(最大)2.032/(最小)1.778
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299117#4-40×1/21箱(1000個)#40.635401(最大)2.032/(最小)1.778
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299126#4-40×5/81箱(1000個)#40.635401(最大)2.032/(最小)1.778
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299135#6-32×5/321箱(1000個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299144#6-32×3/161箱(1000個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299153#6-32×1/41箱(1000個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299162#6-32×5/161箱(1000個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299171#6-32×3/81箱(1000個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299187#6-32×1/21箱(1000個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299196#6-32×5/81箱(500個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299205#6-32×3/41箱(500個)#60.7938322(最大)2.463/(最小)2.209
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299214#8-32×1/41箱(1000個)#80.7938322(最大)2.921/(最小)2.667
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299223#8-32×5/161箱(1000個)#80.7938322(最大)2.921/(最小)2.667
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299232#8-32×3/81箱(500個)#80.7938322(最大)2.921/(最小)2.667
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299241#8-32×1/21箱(500個)#80.7938322(最大)2.921/(最小)2.667
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299257#8-32×5/81箱(500個)#80.7938322(最大)2.921/(最小)2.667
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299266#8-32×3/41箱(500個)#80.7938322(最大)2.921/(最小)2.667
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073904#8-32×1"1箱(400個)#80.7938322(最大)2.921/(最小)2.667
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
933:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする