大阪魂
(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
山数
十字穴番号
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42299634
#4-40×5/32
1箱(2000個)
#4
0.635
40
1
(最大)2.032/(最小)1.778
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299643
#4-40×3/16
1箱(2000個)
#4
0.635
40
1
(最大)2.032/(最小)1.778
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299652
#4-40×1/4
1箱(2000個)
#4
0.635
40
1
(最大)2.032/(最小)1.778
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299661
#4-40×5/16
1箱(2000個)
#4
0.635
40
1
(最大)2.032/(最小)1.778
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299677
#4-40×3/8
1箱(1000個)
#4
0.635
40
1
(最大)2.032/(最小)1.778
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299686
#4-40×1/2
1箱(1000個)
#4
0.635
40
1
(最大)2.032/(最小)1.778
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299695
#4-40×5/8
1箱(1000個)
#4
0.635
40
1
(最大)2.032/(最小)1.778
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299704
#6-32×3/16
1箱(1000個)
#6
0.7938
32
2
(最大)2.463/(最小)2.209
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299713
#6-32×1/4
1箱(1000個)
#6
0.7938
32
2
(最大)2.463/(最小)2.209
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299722
#6-32×5/16
1箱(1000個)
#6
0.7938
32
2
(最大)2.463/(最小)2.209
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299731
#6-32×3/8
1箱(1000個)
#6
0.7938
32
2
(最大)2.463/(最小)2.209
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299747
#6-32×1/2
1箱(1000個)
#6
0.7938
32
2
(最大)2.463/(最小)2.209
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299756
#6-32×5/8
1箱(500個)
#6
0.7938
32
2
(最大)2.463/(最小)2.209
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299765
#6-32×3/4
1箱(500個)
#6
0.7938
32
2
(最大)2.463/(最小)2.209
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299774
#8-32×1/4
1箱(1000個)
#8
0.7938
32
2
(最大)2.921/(最小)2.667
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299783
#8-32×5/16
1箱(1000個)
#8
0.7938
32
2
(最大)2.921/(最小)2.667
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299792
#8-32×3/8
1箱(500個)
#8
0.7938
32
2
(最大)2.921/(最小)2.667
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299801
#8-32×1/2
1箱(500個)
#8
0.7938
32
2
(最大)2.921/(最小)2.667
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299817
#8-32×5/8
1箱(500個)
#8
0.7938
32
2
(最大)2.921/(最小)2.667
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299826
#8-32×3/4
1箱(500個)
#8
0.7938
32
2
(最大)2.921/(最小)2.667
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42299835
#8-32×1"
1箱(400個)
#8
0.7938
32
2
(最大)2.921/(最小)2.667
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43074455
#6-32×5/32
1箱(1000個)
#6
0.7938
32
2
(最大)2.463/(最小)2.209
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください